ユアサ(ユアサプライムス)
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明
テープをカットして長さ調節できる
曲面に貼れ用途が豊富
用途に合わせて選べる電源タイプ
用途
USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。
コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。
連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)
消費電力(W)
2.4
材質
PC
全光束(Lm)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×29×20
センサー
明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)
3000
センサー効範囲
約100度 3m
入力電源
Li-polymer battery 3.7V 1100mAh
タイマー
約15/130/380秒
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27502214
YHL-100YMC
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください