SunDisk(ソルディ)
七分丈綿混続服 (綿35/ポリ65)
仕様
右脇コインポケット、右脇カーゴポケット、ウエスト調整ベルト(マジックテープ)、ドライメッシュ(ノーフォーク肩裏・両脇ヒザ裏)、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
七分丈続服
混率(%)
綿35・ポリエステル65
素材
ピーチ起毛
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27438889
3910-050
アーミーグリーン
M
70
102
97
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438898
3910-050
アーミーグリーン
L
72
106
100
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438907
3910-050
アーミーグリーン
LL
74
110
103
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438916
3910-050
アーミーグリーン
3L
76
114
106
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438925
3910-050
アーミーグリーン
4L
79
118
109
¥
15,120
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438934
3911-050
ブルー
M
70
102
97
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438943
3911-050
ブルー
L
72
106
100
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438959
3911-050
ブルー
LL
74
110
103
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438968
3911-050
ブルー
3L
76
114
106
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438977
3911-050
ブルー
4L
79
118
109
¥
15,120
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438986
3912-050
グレー
M
70
102
97
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27438995
3912-050
グレー
L
72
106
100
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439004
3912-050
グレー
LL
74
110
103
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439013
3912-050
グレー
3L
76
114
106
¥
12,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
27439029
3912-050
グレー
4L
79
118
109
¥
15,120
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください