SunDisk(ソルディ)
七分丈純綿続服
色
ネイビー
仕様
右胸携帯電話ポケット、カフスベルクロ、雨ブタ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク
種別
七分丈続服
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27439038
1618-050
M
72
95
102
47
¥
9,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439047
1618-050
L
75
100
105
49
¥
9,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439056
1618-050
LL
78
105
108
51
¥
9,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439065
1618-050
3L
81
110
111
53
¥
9,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439074
1618-050
4L
86
118
116
57
¥
11,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください