曜日別特売

White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3500

White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3500 - SunDisk(ソルディ)

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

仕様腰部ドローイングアジャスター、袖口/マジックテープ、ベルト/マジックテープ、二重構造糸種別長袖続服混率(%)綿70・ポリエステル30素材カツラギ袖丈長袖内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27439083D3500-05ブルーS679049
14,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439099D3500-05ブルーM709450
14,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439108D3500-05ブルーL739851
14,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439117D3500-05ブルーLL7610252
14,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439126D3500-05ブルー3L7910653
14,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439135D3500-05ブルー4L8211054
17,740
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439144D3500-05ブルー5L8511455
17,740
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439153D3500-36アクアグリーンS679049
14,780
取扱い終了
27439169D3500-36アクアグリーンM709450
14,780
取扱い終了
27439178D3500-36アクアグリーンL739851
14,780
取扱い終了
27439187D3500-36アクアグリーンLL7610252
14,780
取扱い終了
27439196D3500-36アクアグリーン3L7910653
14,780
取扱い終了
27439205D3500-36アクアグリーン4L8211054
17,740
取扱い終了
27439214D3500-36アクアグリーン5L8511455
17,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする