SunDisk(ソルディ)
White Arrow 純綿続服 KM1-05
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム
種別
長袖続服
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27439363
KM1-05
S
67
90
49
44
¥
9,490
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439379
KM1-05
M
70
94
50
46
¥
9,490
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439388
KM1-05
L
73
98
51
48
¥
9,490
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439397
KM1-05
LL
76
102
52
50
¥
9,490
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439406
KM1-05
3L
79
106
53
52
¥
9,490
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439415
KM1-05
4L
82
110
54
54
¥
11,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439424
KM1-05
5L
86
114
55
56
¥
11,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください