White Arrow 二層構造糸綿混続服 (綿70/ポリ30)

White Arrow 二層構造糸綿混続服 (綿70/ポリ30) SunDisk(ソルディ)

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

グラスグリーン 仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、二重構造糸 種別長袖続服 混率(%)綿70・ポリエステル30 素材カツラギ 袖丈長袖 内容量1着
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27439503 N2400-19 S 67 90 49 44
15,800
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

返品不可
27439519 N2400-19 M 70 94 50 46
15,800
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

返品不可
27439528 N2400-19 L 73 98 51 48
15,800
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

返品不可
27439537 N2400-19 LL 76 102 52 50
15,800
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

返品不可
27439546 N2400-19 3L 79 106 53 52
15,800
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

返品不可
27439555 N2400-19 4L 82 110 54 54
18,960
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
27439564 N2400-19 5L 85 114 55 56
18,960
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
27439433 N2300-19 S 67 90 49 44
15,800
 
 
取扱い終了
27439449 N2300-19 M 70 94 50 46
15,800
 
 
取扱い終了
27439458 N2300-19 L 73 98 51 48
15,800
 
 
取扱い終了
27439467 N2300-19 LL 76 102 52 50
15,800
 
 
取扱い終了
27439476 N2300-19 3L 79 106 53 52
15,800
 
 
取扱い終了
27439485 N2300-19 4L 82 110 54 54
18,960
 
 
取扱い終了
27439494 N2300-19 5L 85 114 55 56
18,960
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする