SunDisk(ソルディ)
White Arrow 純綿続服 SK30
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ
種別
長袖続服
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27439573
SK30-01
S
65
90
47
142
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439589
SK30-01
M
67
94
48
146
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439598
SK30-01
L
70
97
49
150
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439607
SK30-01
LL
73
100
50
155
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439616
SK30-01
3L
76
108
51
159
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439625
SK30-01
4L
79
112
52
163
¥
9,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439634
SK30-01
5L
82
116
53
167
¥
9,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください