| 27439713 | 380-03 | S | 158 | アースグリーン | 67 | 47 | 90 | | |
|
| 27439729 | 380-03 | M | 163 | アースグリーン | 70 | 48 | 94 | | |
|
| 27439738 | 380-03 | L | 168 | アースグリーン | 73 | 49 | 98 | | |
|
| 27439747 | 380-03 | LL | 173 | アースグリーン | 76 | 50 | 102 | | |
|
| 27439756 | 380-03 | 3L | 178 | アースグリーン | 79 | 51 | 106 | | |
|
| 27439765 | 380-03 | 4L | 183 | アースグリーン | 82 | 52 | 110 | | ¥20,400 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 27439774 | 380-03 | 5L | 188 | アースグリーン | 85 | 53 | 114 | | ¥20,400 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 27439783 | 380-04 | S | 158 | マリンブルー | 67 | 47 | 90 | | |
|
| 27439799 | 380-04 | M | 163 | マリンブルー | 70 | 48 | 94 | | |
|
| 27439808 | 380-04 | L | 168 | マリンブルー | 73 | 49 | 98 | | |
|
| 27439817 | 380-04 | LL | 173 | マリンブルー | 76 | 50 | 102 | | |
|
| 27439826 | 380-04 | 3L | 178 | マリンブルー | 79 | 51 | 106 | | |
|
| 27439835 | 380-04 | 4L | 183 | マリンブルー | 82 | 52 | 110 | | ¥20,400 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 27439844 | 380-04 | 5L | 188 | マリンブルー | 85 | 53 | 114 | | ¥20,400 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 27439853 | 380-13 | S | 158 | ベージュ | 67 | 47 | 90 | | |
|
| 27439869 | 380-13 | M | 163 | ベージュ | 70 | 48 | 94 | | |
|
| 27439878 | 380-13 | L | 168 | ベージュ | 73 | 49 | 98 | | |
|
| 27439887 | 380-13 | LL | 173 | ベージュ | 76 | 50 | 102 | | |
|
| 27439896 | 380-13 | 3L | 178 | ベージュ | 79 | 51 | 106 | | |
|
| 27439905 | 380-13 | 4L | 183 | ベージュ | 82 | 52 | 110 | | ¥20,400 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 27439914 | 380-13 | 5L | 188 | ベージュ | 85 | 53 | 114 | | ¥20,400 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|