曜日別特売

White Arrow 綿混続服 390-03

White Arrow 綿混続服 390-03 - SunDisk(ソルディ)

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

アースグリーン仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク、二重構造糸シーチング(ワッシャー加工)種別長袖続服混率(%)綿70・ポリエステル30素材カツラギ袖丈長袖内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27439923390-03M70944846
16,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439939390-03L73984948
16,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439948390-03LL761025050
16,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439957390-033L791065152
16,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439966390-034L821105254
20,160
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27439975390-035L851145356
20,160
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする