アルトコーポレーション
長袖シャツ 9501
袖丈
長袖
種別
長袖シャツ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可
素材
ソフトライトツイル(形態安定加工)
仕様
形態安定、左胸、左袖ペン差し
混率(%)
綿100、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
オールシーズン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27473469
9501
S
ソフトベージュ
106
44
55
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473478
9501
M
ソフトベージュ
111
46
57
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473487
9501
L
ソフトベージュ
116
48
59
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473496
9501
LL
ソフトベージュ
121
50
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473505
9501
EL
ソフトベージュ
126
52
63
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473514
9501
ELL
ソフトベージュ
131
54
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473523
9501
5L
ソフトベージュ
141
56
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473539
9501
S
ソフトグレー
106
44
55
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473548
9501
M
ソフトグレー
111
46
57
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473557
9501
L
ソフトグレー
116
48
59
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473566
9501
LL
ソフトグレー
121
50
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473575
9501
EL
ソフトグレー
126
52
63
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473584
9501
ELL
ソフトグレー
131
54
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473593
9501
5L
ソフトグレー
141
56
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473609
9501
S
ソフトアース
106
44
55
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473618
9501
M
ソフトアース
111
46
57
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473627
9501
L
ソフトアース
116
48
59
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473636
9501
LL
ソフトアース
121
50
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473645
9501
EL
ソフトアース
126
52
63
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473654
9501
ELL
ソフトアース
131
54
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473663
9501
5L
ソフトアース
141
56
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473679
9501
S
ソフトグリーン
106
44
55
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473688
9501
M
ソフトグリーン
111
46
57
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473697
9501
L
ソフトグリーン
116
48
59
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473706
9501
LL
ソフトグリーン
121
50
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473715
9501
EL
ソフトグリーン
126
52
63
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473724
9501
ELL
ソフトグリーン
131
54
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473733
9501
5L
ソフトグリーン
141
56
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473749
9501
S
ソフトパープル
106
44
55
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473758
9501
M
ソフトパープル
111
46
57
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473767
9501
L
ソフトパープル
116
48
59
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473776
9501
LL
ソフトパープル
121
50
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473785
9501
EL
ソフトパープル
126
52
63
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473794
9501
ELL
ソフトパープル
131
54
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27473803
9501
5L
ソフトパープル
141
56
61
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください