曜日別特売

ツータックワークパンツ 9516

ツータックワークパンツ 9516 - アルトコーポレーションツータックワークパンツ 9516 - アルトコーポレーションツータックワークパンツ 9516 - アルトコーポレーションツータックワークパンツ 9516 - アルトコーポレーションツータックワークパンツ 9516 - アルトコーポレーション

コットンよりも、しなやかなコットン。コットンのもつナチュラルな風合いに、特殊加工で手ざわりのよさ、ドレープ性をアップ。
防シワ性、防縮性にすぐれ、洗濯を繰り返しても、シワや縮みが起こりにくい安定性のあるコットンです。
形態安定性、繊維の強度が高く、洗濯しても型くずれをおこしにくく、プリーツもほとんど消えません。
特殊加工を施した綿100%素材のツータックパンツ。

仕様防縮・防シワ、形態安定、脇ゴム、左後フラップポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックワークパンツ混率(%)綿100、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン秋冬生地ソフトツイル(形態安定加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274741699516ソフトベージュS70~752
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274741789516ソフトベージュM75~802
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274741879516ソフトベージュL80~852
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274741969516ソフトベージュLL85~902
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742059516ソフトベージュEL90~952
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742149516ソフトベージュELL95~1052
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742239516ソフトベージュ5L105~1152
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742399516ソフトグレーS70~753
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742489516ソフトグレーM75~803
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742579516ソフトグレーL80~853
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742669516ソフトグレーLL85~903
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742759516ソフトグレーEL90~953
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742849516ソフトグレーELL95~1053
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274742939516ソフトグレー5L105~1153
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743099516ソフトアースS70~754
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743189516ソフトアースM75~804
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743279516ソフトアースL80~854
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743369516ソフトアースLL85~904
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743459516ソフトアースEL90~954
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743549516ソフトアースELL95~1054
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743639516ソフトアース5L105~1154
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743799516ソフトグリーンS70~756
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743889516ソフトグリーンM75~806
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274743979516ソフトグリーンL80~856
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744069516ソフトグリーンLL85~906
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744159516ソフトグリーンEL90~956
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744249516ソフトグリーンELL95~1056
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744339516ソフトグリーン5L105~1156
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744499516ソフトパープルS70~757
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744589516ソフトパープルM75~807
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744679516ソフトパープルL80~857
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744769516ソフトパープルLL85~907
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744859516ソフトパープルEL90~957
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274744949516ソフトパープルELL95~1057
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745039516ソフトパープル5L105~1157
10,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする