アルトコーポレーション
長袖シャツ 9801
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様
左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿70・ポリエステル30、ドットボタン/金属
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ストレッチシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27476707
9801
ライトベージュ
M
107
46
57
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27476716
9801
ライトベージュ
L
112
48
59
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27476725
9801
ライトベージュ
LL
117
50
61
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27476734
9801
ライトベージュ
EL
122
52
60
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27476558
9801
パープルブルー
S
102
44
55
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476567
9801
パープルブルー
M
107
46
57
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476576
9801
パープルブルー
L
112
48
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476585
9801
パープルブルー
LL
117
50
61
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476594
9801
パープルブルー
EL
122
52
60
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476603
9801
パープルブルー
ELL
130
54
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476619
9801
パープルブルー
5L
140
56
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476628
9801
ネイビー
S
102
44
55
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476637
9801
ネイビー
M
107
46
57
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476646
9801
ネイビー
L
112
48
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476655
9801
ネイビー
LL
117
50
61
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476664
9801
ネイビー
EL
122
52
60
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476673
9801
ネイビー
ELL
130
54
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476689
9801
ネイビー
5L
140
56
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476698
9801
ライトベージュ
S
102
44
55
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476743
9801
ライトベージュ
ELL
130
54
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476759
9801
ライトベージュ
5L
140
56
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476768
9801
スモークグリーン
S
102
44
55
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476777
9801
スモークグリーン
M
107
46
57
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476786
9801
スモークグリーン
L
112
48
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476795
9801
スモークグリーン
LL
117
50
61
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476804
9801
スモークグリーン
EL
122
52
60
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476813
9801
スモークグリーン
ELL
130
54
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476829
9801
スモークグリーン
5L
140
56
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476838
9801
キャメル
S
102
44
55
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476847
9801
キャメル
M
107
46
57
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476856
9801
キャメル
L
112
48
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476865
9801
キャメル
LL
117
50
61
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476874
9801
キャメル
EL
122
52
60
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476883
9801
キャメル
ELL
130
54
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
27476899
9801
キャメル
5L
140
56
59
¥
11,200
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください