アルトコーポレーション
デュラブル ポロ AF1705
耐久性ファブリック『CORDURA(コーデュラ)』を使用し、綿の風合いを残しつつも、耐摩擦性能140%(綿100%鹿の子と比較)を実現。作業はもちろん、洗濯にも強い高耐久ポロです。
素材
デュラブル ポロ(コーデュラ鹿の子)
仕様
補強刺し子、W袖ポケット、ピスネーム
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
綿60・ナイロン40
対応シーズン
春夏
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27478003
AF1705
チャコールグレー
S
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478019
AF1705
チャコールグレー
M
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478028
AF1705
チャコールグレー
L
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478037
AF1705
チャコールグレー
LL
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478064
AF1705
ブラック
S
91
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478073
AF1705
ブラック
M
91
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478089
AF1705
ブラック
L
91
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478125
AF1705
ホワイト
S
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478134
AF1705
ホワイト
M
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478143
AF1705
ホワイト
L
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478159
AF1705
ホワイト
LL
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478168
AF1705
ホワイト
3L
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478177
AF1705
ホワイト
4L
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27478046
AF1705
チャコールグレー
3L
3
オープン
取扱い終了
名入れ可
27478055
AF1705
チャコールグレー
4L
3
¥
7,800
取扱い終了
27478098
AF1705
ブラック
LL
91
¥
7,800
取扱い終了
27478107
AF1705
ブラック
3L
91
¥
7,800
取扱い終了
27478116
AF1705
ブラック
4L
91
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください