アルトコーポレーション
長袖タブリエ BN324
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
種別
長袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電裏綿ダブルクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27479884
BN324
ハワイアンブルー
7号
92
40
50
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479893
BN324
ハワイアンブルー
9号
96
42
52
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479945
BN324
ハワイアンブルー
19号
130
52
54
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479954
BN324
ミントグリーン
7号
92
40
50
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479963
BN324
ミントグリーン
9号
96
42
52
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479979
BN324
ミントグリーン
11号
100
44
54
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479988
BN324
ミントグリーン
13号
106
46
54
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479997
BN324
ミントグリーン
15号
112
48
54
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480006
BN324
ミントグリーン
17号
120
50
54
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480015
BN324
ミントグリーン
19号
130
52
54
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479909
BN324
ハワイアンブルー
11号
100
44
54
¥
12,000
取扱い終了
名入れ可
27479918
BN324
ハワイアンブルー
13号
106
46
54
¥
12,000
取扱い終了
27479927
BN324
ハワイアンブルー
15号
112
48
54
¥
12,000
取扱い終了
名入れ可
27479936
BN324
ハワイアンブルー
17号
120
50
54
¥
12,000
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください