アルトコーポレーション
長袖ブルゾン BN327
女子パンツとの組み合わせも可能
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター、袖ロールアップ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90・綿10、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電裏綿ダブルクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27480024
BN327
ハワイアンブルー
SS
100
44
50
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480033
BN327
ハワイアンブルー
S
105
46
52
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480049
BN327
ハワイアンブルー
M
110
48
54
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480058
BN327
ハワイアンブルー
L
115
50
56
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480067
BN327
ハワイアンブルー
LL
120
52
58
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480076
BN327
ハワイアンブルー
EL
125
52
58
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480085
BN327
ハワイアンブルー
ELL
135
54
58
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480094
BN327
ミントグリーン
SS
100
44
50
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480146
BN327
ミントグリーン
EL
125
52
58
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480155
BN327
ミントグリーン
ELL
135
54
58
¥
12,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27480103
BN327
ミントグリーン
S
105
46
52
¥
12,400
取扱い終了
名入れ可
27480119
BN327
ミントグリーン
M
110
48
54
¥
12,400
取扱い終了
名入れ可
27480128
BN327
ミントグリーン
L
115
50
56
¥
12,400
取扱い終了
27480137
BN327
ミントグリーン
LL
120
52
58
¥
12,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください