アルトコーポレーション
長袖シャツ BN491
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27481607
BN491
サックス
SS
103
44
54
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481616
BN491
サックス
S
108
46
56
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481625
BN491
サックス
M
113
48
58
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481634
BN491
サックス
L
118
50
60
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481643
BN491
サックス
LL
123
52
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481659
BN491
サックス
EL
128
54
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481668
BN491
サックス
ELL
134
56
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481677
BN491
グレー
SS
103
44
54
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481686
BN491
グレー
S
108
46
56
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481695
BN491
グレー
M
113
48
58
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481704
BN491
グレー
L
118
50
60
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481713
BN491
グレー
LL
123
52
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481729
BN491
グレー
EL
128
54
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481738
BN491
グレー
ELL
134
56
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481747
BN491
ハーブグリーン
SS
103
44
54
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481783
BN491
ハーブグリーン
LL
123
52
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481808
BN491
ハーブグリーン
ELL
134
56
61
¥
9,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481756
BN491
ハーブグリーン
S
108
46
56
¥
9,700
取扱い終了
名入れ可
27481765
BN491
ハーブグリーン
M
113
48
58
¥
9,700
取扱い終了
名入れ可
27481774
BN491
ハーブグリーン
L
118
50
60
¥
9,700
取扱い終了
27481799
BN491
ハーブグリーン
EL
128
54
61
¥
9,700
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください