アルトコーポレーション
長袖ダブリエ BN594
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
種別
長袖ダブリエ
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
グレー
ブルー
ミントグリーン
サイズ
選択してください
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27482763
BN594
ブルー
7号
100
41
54
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482779
BN594
ブルー
9号
104
42
55
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482788
BN594
ブルー
11号
108
43
56
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482797
BN594
ブルー
13号
112
44
56
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482806
BN594
ブルー
15号
118
45
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482815
BN594
ブルー
17号
124
46
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482824
BN594
ブルー
19号
132
47
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482833
BN594
グレー
7号
100
41
54
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482849
BN594
グレー
9号
104
42
55
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482858
BN594
グレー
11号
108
43
56
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482867
BN594
グレー
13号
112
44
56
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482876
BN594
グレー
15号
118
45
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482885
BN594
グレー
17号
124
46
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482894
BN594
グレー
19号
132
47
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482903
BN594
ミントグリーン
7号
100
41
54
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482919
BN594
ミントグリーン
9号
104
42
55
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482928
BN594
ミントグリーン
11号
108
43
56
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482937
BN594
ミントグリーン
13号
112
44
56
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482946
BN594
ミントグリーン
15号
118
45
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482955
BN594
ミントグリーン
17号
124
46
57
¥
10,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482964
BN594
ミントグリーン
19号
132
47
57
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください