アルトコーポレーション
長袖ブルゾン BN598
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、裾ゴム
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27482973
BN598
ブルー
SS
103
44
52
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482989
BN598
ブルー
S
108
46
54
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483007
BN598
ブルー
L
118
50
58
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483025
BN598
ブルー
EL
128
54
60
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483034
BN598
ブルー
ELL
134
56
58
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483043
BN598
ミントグリーン
SS
103
44
52
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483059
BN598
ミントグリーン
S
108
46
54
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483068
BN598
ミントグリーン
M
113
48
56
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483077
BN598
ミントグリーン
L
118
50
58
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483086
BN598
ミントグリーン
LL
123
52
60
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483095
BN598
ミントグリーン
EL
128
54
60
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483104
BN598
ミントグリーン
ELL
134
56
58
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483113
BN598
オレンジ
SS
103
44
52
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483129
BN598
オレンジ
S
108
46
54
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483138
BN598
オレンジ
M
113
48
56
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483147
BN598
オレンジ
L
118
50
58
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483156
BN598
オレンジ
LL
123
52
60
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483165
BN598
オレンジ
EL
128
54
60
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27482998
BN598
ブルー
M
113
48
56
¥
10,500
取扱い終了
名入れ可
27483016
BN598
ブルー
LL
123
52
60
¥
10,500
取扱い終了
名入れ可
27483174
BN598
オレンジ
ELL
134
56
58
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください