アルトコーポレーション
ジャンパー C1400B
コストパフォーマンスのベーシック仕様。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様
比翼ボタン
種別
ジャンパー
混率(%)
綿100、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
オールシーズン
素材
ツイル(高級コーマ糸使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
サイズ
選択してください
5L
EL
ELL
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27483183
C1400B
グレー
S
107
46
54
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483199
C1400B
グレー
M
112
48
57
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483208
C1400B
グレー
L
117
50
59
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483217
C1400B
グレー
LL
122
52
61
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483226
C1400B
グレー
EL
127
54
61
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483235
C1400B
グレー
ELL
135
56
59
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483244
C1400B
グレー
5L
145
58
58
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483253
C1400B
ベージュ
S
107
46
54
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483269
C1400B
ベージュ
M
112
48
57
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483278
C1400B
ベージュ
L
117
50
59
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483287
C1400B
ベージュ
LL
122
52
61
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483296
C1400B
ベージュ
EL
127
54
61
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483305
C1400B
ベージュ
ELL
135
56
59
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483314
C1400B
ベージュ
5L
145
58
58
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください