アルトコーポレーション
クイックドライポロ長袖 CL1001
東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様
吸汗、速乾、透け防止
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
対応シーズン
オールシーズン
素材
東レコンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27483865
CL1001
サックス
S
100
46
56
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483874
CL1001
サックス
M
106
48
57
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483883
CL1001
サックス
L
112
50
58
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483899
CL1001
サックス
LL
118
52
59
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483908
CL1001
サックス
3L
124
54
59
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483917
CL1001
サックス
4L
130
56
60
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483926
CL1001
サックス
5L
140
59
60
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483935
CL1001
ホワイト
S
100
46
56
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483944
CL1001
ホワイト
M
106
48
57
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483953
CL1001
ホワイト
L
112
50
58
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483969
CL1001
ホワイト
LL
118
52
59
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483978
CL1001
ホワイト
3L
124
54
59
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483987
CL1001
ホワイト
4L
130
56
60
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483996
CL1001
ホワイト
5L
140
59
60
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください