アルトコーポレーション
ショートチノエプロン CR7050
おしゃれ系ショップにおすすめ
左胸にペン差しあり
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
対応シーズン
オールシーズン
丈(cm)
35(フリー)
素材
チノクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27484434
CR7050
ネイビー
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27484443
CR7050
モカ
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください