アルトコーポレーション
エコエプロン CR8000
撥水加工を施した、エコ素材のエプロン
再生繊維を使用
種別
エプロン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル65)
対応シーズン
オールシーズン
丈(cm)
79(フリー)
素材
ユニエコロツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19104115
内容量
1着
全7種類を絞り込む
色
選択してください
キャメル
グリーン
ダルブルー
ネイビー
ブラック
モカ
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27484459
CR8000
ネイビー
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27484468
CR8000
ダルブルー
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27484477
CR8000
キャメル
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27484486
CR8000
グリーン
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27484495
CR8000
レッド
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27484504
CR8000
ブラック
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27484513
CR8000
モカ
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください