半袖オックスフォードシャツ GU2100

半袖オックスフォードシャツ GU2100 - アルトコーポレーション

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。
洗濯後、ノーアイロンでOK
ソフトな風合い
世界で評価されているリンクフリー
綿100%の形態安定シャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様リンクルフリー、NOアイロン種別半袖オックスフォーフォシャツ混率(%)綿100対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27484529GU2100サックス3S894021
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484538GU2100サックスSS944222
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484547GU2100サックスS1014623
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484556GU2100サックスM1064824
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484565GU2100サックスL1115025
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484574GU2100サックスLL1165226
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484583GU2100サックスEL1225426.5
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484599GU2100サックスELL1285627
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484608GU2100ホワイト3S894021
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484617GU2100ホワイトSS944222
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484626GU2100ホワイトS1014623
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484635GU2100ホワイトM1064824
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484644GU2100ホワイトL1115025
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484653GU2100ホワイトLL1165226
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484669GU2100ホワイトEL1225426.5
7,400
取扱い終了
名入れ可
27484678GU2100ホワイトELL1285627
7,400
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする