曜日別特売

長袖オックスフォードシャツ GU2101

長袖オックスフォードシャツ GU2101 - アルトコーポレーション長袖オックスフォードシャツ GU2101 - アルトコーポレーション

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。
洗濯後、ノーアイロンでOK
ソフトな風合い
世界で評価されているリンクフリー
綿100%の形態安定シャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様リンクルフリー、NOアイロン種別長袖オックスフォードシャツ混率(%)綿100対応シーズンオールシーズンRoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27484687GU2101サックス3S894054
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484696GU2101サックスSS944254
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484705GU2101サックスS1014655
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484714GU2101サックスM1064857
7,600
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
名入れ可
27484723GU2101サックスL1115059
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484739GU2101サックスLL1165261
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484748GU2101サックスEL1225462
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484757GU2101サックスELL1285662
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484766GU2101ホワイト3S894054
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484775GU2101ホワイトSS944254
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484784GU2101ホワイトS1014655
7,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484827GU2101ホワイトEL1225462
7,600
取扱い終了
名入れ可
代替品有
27484793GU2101ホワイトM1064857
7,600
取扱い終了
名入れ可
27484809GU2101ホワイトL1115059
7,600
取扱い終了
名入れ可
27484818GU2101ホワイトLL1165261
7,600
取扱い終了
名入れ可
27484836GU2101ホワイトELL1285662
7,600
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27484827GU210109454067GU-5201GU2101 長袖オックスフォードシャツ(Men’s&Ladies) アルトコーポレーション 09454067長袖オックスフォードシャツ(Men’s&Ladies)アルトコーポレーション1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする