曜日別特売

ツータックワークパンツ JP166

ツータックワークパンツ JP166 - アルトコーポレーションツータックワークパンツ JP166 - アルトコーポレーションツータックワークパンツ JP166 - アルトコーポレーションツータックワークパンツ JP166 - アルトコーポレーション
(1件のレビュー)

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックワークパンツ混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン春夏生地トロピカルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27486893JP166ロイヤルラベンダーS70~7510
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486909JP166ロイヤルラベンダーM75~8010
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486918JP166ロイヤルラベンダーL80~8510
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486927JP166ロイヤルラベンダーLL85~9010
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486936JP166ロイヤルラベンダーEL90~9510
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486945JP166ロイヤルラベンダーELL95~10510
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486954JP166ロイヤルラベンダー5L105~11510
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486963JP166ネイビーS70~75100
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486979JP166ネイビーM75~80100
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486988JP166ネイビーL80~85100
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27486997JP166ネイビーLL85~90100
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487006JP166ネイビーEL90~95100
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487015JP166ネイビーELL95~105100
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487024JP166ネイビー5L105~115100
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487033JP166アクアグリーンS70~7540
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487049JP166アクアグリーンM75~8040
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487058JP166アクアグリーンL80~8540
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487067JP166アクアグリーンLL85~9040
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487076JP166アクアグリーンEL90~9540
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487094JP166アクアグリーン5L105~11540
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487103JP166グレイッシュブルーS70~7560
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487119JP166グレイッシュブルーM75~8060
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487128JP166グレイッシュブルーL80~8560
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487137JP166グレイッシュブルーLL85~9060
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487146JP166グレイッシュブルーEL90~9560
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487155JP166グレイッシュブルーELL95~10560
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487164JP166グレイッシュブルー5L105~11560
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487085JP166アクアグリーンELL95~10540
9,500
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27487137
2022-06-21
用途: 設備点検作業時
サービス業

もう少し丈夫な生地で作られていると長く愛用できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする