アルトコーポレーション
ツータックワークパンツ JP466
耐久・防汚加工で快適な着心地
仕様
帯電防止、防汚、脇ゴム、左後フラッグポケット、ツータック、左右カーゴポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックワークパンツ
混率(%)
ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
秋冬
生地
制電交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27487733
JP466
ロイヤルラベンダー
S
70~75
10
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487749
JP466
ロイヤルラベンダー
M
75~80
10
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487758
JP466
ロイヤルラベンダー
L
80~85
10
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487767
JP466
ロイヤルラベンダー
LL
85~90
10
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487776
JP466
ロイヤルラベンダー
EL
90~95
10
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487785
JP466
ロイヤルラベンダー
ELL
95~105
10
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487794
JP466
ロイヤルラベンダー
5L
105~115
10
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487803
JP466
ネイビー
S
70~75
100
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487819
JP466
ネイビー
M
75~80
100
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487828
JP466
ネイビー
L
80~85
100
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487837
JP466
ネイビー
LL
85~90
100
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487846
JP466
ネイビー
EL
90~95
100
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487855
JP466
ネイビー
ELL
95~105
100
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487864
JP466
ネイビー
5L
105~115
100
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487873
JP466
アクアグリーン
S
70~75
40
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487889
JP466
アクアグリーン
M
75~80
40
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487898
JP466
アクアグリーン
L
80~85
40
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487907
JP466
アクアグリーン
LL
85~90
40
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487916
JP466
アクアグリーン
EL
90~95
40
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487925
JP466
アクアグリーン
ELL
95~105
40
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487934
JP466
アクアグリーン
5L
105~115
40
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487943
JP466
グレイッシュブルー
S
70~75
60
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487959
JP466
グレイッシュブルー
M
75~80
60
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487968
JP466
グレイッシュブルー
L
80~85
60
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487977
JP466
グレイッシュブルー
LL
85~90
60
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487986
JP466
グレイッシュブルー
EL
90~95
60
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27487995
JP466
グレイッシュブルー
ELL
95~105
60
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488004
JP466
グレイッシュブルー
5L
105~115
60
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください