アルトコーポレーション
キャップ JP469
同一カラーでコーディネイトが可能。
仕様
帯電防止、防汚
混率(%)
ポリエステル80・綿20
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27488293
JP469
ロイヤルラベンダー
L
56-60
10
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27488309
JP469
ロイヤルラベンダー
LL
59-63
10
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27488336
JP469
アクアグリーン
L
56-60
40
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27488345
JP469
アクアグリーン
LL
59-63
40
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27488354
JP469
グレイッシュブルー
L
56-60
60
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27488363
JP469
グレイッシュブルー
LL
59-63
60
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27488318
JP469
ネイビー
L
56-60
100
¥
4,600
取扱い終了
27488327
JP469
ネイビー
LL
59-63
100
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください