SNW-730 一眼形遮光めがね

SNW-730 一眼形遮光めがね - 山本光学SNW-730 一眼形遮光めがね - 山本光学

一眼球面レンズ型遮光めがね
ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル

種類遮光メガネ質量(g)44適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168レンズポリカハードコートくもり止め(両面)材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27441795SNW-730 JIS NSLP1.7 AF#1.7
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
27441804SNW-730 JIS NSLP3 AF#3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする