曜日別特売

フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式

フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 - ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 - ユーエイキャスター

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。

表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27462743GD-100-F-NYN7573595×95120ナイロン
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
27462759GD-120-F-NYN-CAL7598095×95120ナイロン
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
27462768GD-150-F-MCN901470100×100131MCナイロン
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする