ユーエイキャスター
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)
30
ボルト径寸法(Φmm)
8
表面処理
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナット対辺(mm)
65
ボルトピッチ径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
質量(g)
旋回半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27462777
GD-100-S-NYN
75
M16×24
120
1600
95
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27462786
GD-120-S-NYN-CAL
75
M16×24
120
1900
123
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください