ユーエイキャスター
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)
ナイロン
表面処理
粉体塗装
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27462856
GDR-60-F-NYN
60
250
73×73
82
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27462874
GDR-80-F-NYN
80
500
90×90
102
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください