ユーエイキャスター
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)
6
表面処理
粉体塗装
旋回半径(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトピッチ径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27462865
GDR-60-S-NYN
50
M12×18
82
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
27462883
GDR-80-S-NYN
63
M12×18
103
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください