隆成コミュニティ
スティールスティック
鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ
用途
金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応
仕様
拡張力(PSI):900
耐熱温度(℃)
150
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(57g)
注意
※作業時は手袋の使用をお勧めします
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27503833
7041
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください