曜日別特売

高温用レッドシリコン

高温用レッドシリコン - 隆成コミュニティ
(2件のレビュー)

シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い
硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶

用途マフラー接合部に最適耐熱温度(℃)343危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(85g)
注意
※使用後はチューブの口を拭き取りフタを閉めてください(フタ破損防止)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
275038857046
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: エンジンO/H時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か購入しています。耐熱液ガスの中には固まるとカチカチになって砕けて粉になるものもありますが、これは大丈夫です。クランクケースの合わせ目からマフラーまできちんとシールできます。隙間埋めにも使えます。
再分解時にも柔らかさを保っています。物は悪くないと思います。
ただガスケットの色が橙ぽく、まあ好き嫌いはあると思いますね。ちょっとはみ出すだけで目立つので・・・

対象商品 : 27503885
2022-01-27
用途: 石油ストーブ、アウターバーナーボルトの緩み止め
農・林・水産業

某メーカーのファンヒーターが臭くなる原因にアウターバーナーのボルト3本が、振動により緩み、バーナーがグラつき、不完全燃焼ガスが漏れ出して、目が痛くなる程の刺激臭を発生することがあります。液体ガスケットをボルトに塗りつけて、締め付けて硬化後、緩み止めになります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする