片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き

片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き - サンカ

ツヤのない温かみのある仕上げのプラスチック収納ボックス。ポリプロピレンなので、軽量で移動も楽々。ふた付きなので、積み重ねも可能。おもちゃ箱にも便利。カタス ハコLサイズ3個、フタ3枚、キャスター1組のセット販売。

用途デスク周りの小物整理、小物収納、現場での道具入れ、道具ケースとして。材質ハコ、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:ポリカーボネート、本体軸:ポリプロピレン(鉄芯入り)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×262×782内容量1セット(3個)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27465988K-HLX3+FMLX3+ACX1(WH)ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
27465997K-HLX3+FMLX3+ACX1(BR)ブラウン
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
27466006K-HLX3+FMLX3+ACX1(YE)イエロー
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
27466015K-HLX3+FMLX3+ACX1(GR)グリーン
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
27466024K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL)ブルー
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
27466033K-HLX3+FMLX3+ACX1(PI)ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする