曜日別特売

頑丈ハンガーラック キャスター付き

頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付き - ミヤタケ(宮武製作所)
(3件のレビュー)

収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。

用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)80組立時間20~30分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466119HSG-430S(WH)600×430×1000~1600
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
27466128HSG-431M(WH)900×430×1000~1600
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
お客様組立品
27466137HSG-432L(WH)1200×430×1000~1600
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 営業スタッフ用のハンガーラック
サービス業

安価で丈夫な作りです。
高さの調整も自由に出来ます。
ただし、2本のボルト締めにコツが必要です。
押したり引いたり、角度を色々と替えると上手くいきました。

対象商品 : 27466128
2020-10-02
用途: 自宅用
その他業種

二本(台)購入しましたが、1本はポールの組み立て時から納まりが悪く、使用していても直ぐにガタがきてしまいました。もう1本きちんと使えています。

1が参考にしています
2019-11-30
用途: ハンガーとして使用
運輸・通信業

ジョイント部が脆く、組み立て時に折れた。
使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする