収納チェスト ルームス 3段 スリム

収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 3段 スリム - サンカ

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして段数3幅(mm)340奥行(mm)420高さ(mm)680材質ポリプロピレン内容量1台
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466374RSD-S343WHホワイト ツヤなし
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466383RSD-S343BRブラウン ツヤなし
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466408RSD-S343SPサンドピンク ツヤなし
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
27466417RSD-S343SBLサンドブルー ツヤなし
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
27466444RSD-S343YABKブラック ツヤなし
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86404983RSD-S343SKAサンドカーキ
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86404999RSD-S343SNVサンドネイビー
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405008RSD-S343SGYサンドグレー
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
21405766RSD-S343YAGGオールグレージュ
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466399RSD-S343SWHサンドホワイト ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466426RSD-S343SGRサンドグリーン ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466435RSD-S343SBRサンドブラウン ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする