サンカ
収納チェスト ルームス 4段 スリム
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
段数
4
幅(mm)
340
奥行(mm)
420
高さ(mm)
875
材質
ポリプロピレン
内容量
1台
全9種類を絞り込む
色
選択してください
オールグレージュ
サンドカーキ
サンドグレー
サンドネイビー
サンドピンク
サンドブルー
ブラウン ツヤなし
ブラック ツヤなし
ホワイト ツヤなし
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27466453
RSD-S344WH
ホワイト ツヤなし
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
お客様組立品
27466469
RSD-S344BR
ブラウン ツヤなし
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466478
RSD-S344YABK
ブラック ツヤなし
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405044
RSD-S344SP
サンドピンク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
86405053
RSD-S344SBL
サンドブルー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405069
RSD-S344SKA
サンドカーキ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405078
RSD-S344SNV
サンドネイビー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
86405087
RSD-S344SGY
サンドグレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21405775
RSD-S344YAGG
オールグレージュ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください