収納チェスト ルームス 5段 スリム

収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ収納チェスト ルームス 5段 スリム - サンカ
(3件のレビュー)

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして段数5幅(mm)340奥行(mm)420高さ(mm)1070材質ポリプロピレン内容量1台
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466487RSD-S345WHホワイト ツヤなし
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
お客様組立品
27466496RSD-S345BRブラウン ツヤなし
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466514RSD-S345SPサンドピンク ツヤなし
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466523RSD-S345SBLサンドブルー ツヤなし
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466557RSD-S345YABKブラック ツヤなし
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
お客様組立品
86405148RSD-S345YAGYオールライトグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
86405157RSD-S345SKAサンドカーキ
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405166RSD-S345SNVサンドネイビー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405175RSD-S345SGYサンドグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21405784RSD-S345YAGGオールグレージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27466539RSD-S345SGRサンドグリーン ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
27466505RSD-S345SWHサンドホワイト ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466548RSD-S345SBRサンドブラウン ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27466539RSD-S345SGR27466523RSD-S345SBLRSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466523収納チェスト ルームス 5段 スリムサンカ1台
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27466496
2024-04-21
用途: 収納
株式会社和久飲食業

とにかく組み立て安い、頑丈、使いやすい、シンプル。

対象商品 : 27466505
2019-08-01
用途: 収納
農・林・水産業

組み立てに時間がかかった。
出来合いのものをホームセンター等で購入したほうが楽でした。
出来上がったものは良いものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 27466487
2022-09-20
用途: 収納用
製造業

棚の深みがあり収納しやすいが、移動時が困難なためコロつきを提案してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする