曜日別特売

収納チェスト ルームス 3段 ワイド

収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 3段 ワイド - サンカ

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして段数3幅(mm)540奥行(mm)420高さ(mm)680材質ポリプロピレン内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466566RSD-S543WHホワイト ツヤなし
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466593RSD-S543SPサンドピンク ツヤなし
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466636RSD-S543ABKブラック ツヤなし
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86405026RSD-S543SNVサンドネイビー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405035RSD-S543SGYサンドグレー
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21405800RSD-S543YAGGオールグレージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466575RSD-S543BRブラウン ツヤなし
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
お客様組立品
27466609RSD-S543SBLサンドブルー ツヤなし
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
お客様組立品
86405017RSD-S543SKAサンドカーキ
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
お客様組立品
27466584RSD-S543SWHサンドホワイト ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466618RSD-S543SGRサンドグリーン ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466627RSD-S543SBRサンドブラウン ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする