曜日別特売

収納チェスト ルームス 4段 ワイド

収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ収納チェスト ルームス 4段 ワイド - サンカ
(1件のレビュー)

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。
引出しは軽くて出し入れ楽々。
前板が光沢のないマットな色合い。
工具不要で組み立てカンタン。
脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして幅(mm)540奥行(mm)420高さ(mm)875材質ポリプロピレン質量(kg)5.8内容量1台
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466645RSD-S544WH4ホワイト ツヤなし
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466654RSD-S544BR4ブラウン ツヤなし
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466663RSD-S544ABK4ブラック ツヤなし
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405096RSD-S544SP4サンドピンク
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
86405105RSD-S544SBL4サンドブルー
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405114RSD-S544SKA4サンドカーキ
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
86405123RSD-S544SNV4サンドネイビー
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86405139RSD-S544SGY4サンドグレー
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
14974559RSD-S544AGG-オールグレージュ
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27466663
2021-06-07
用途: 私物入れ
飲食業

従業員の私物入れとして使用していますが、可も無く不可もなく!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする