サンカ
収納チェスト ルームス 5段 ワイド
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。
引出しは軽くて出し入れ楽々。
前板が光沢のないマットな色合い。
工具不要で組み立てカンタン。
脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
段数
5
幅(mm)
540
奥行(mm)
420
高さ(mm)
1070
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×420×1070
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
480×362×165
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
オールグレージュ
サンドカーキ
サンドグリーン ツヤなし
サンドグレー
サンドネイビー
サンドピンク
サンドブラウン ツヤなし
サンドブルー
サンドホワイト ツヤなし
ブラウン
ブラック
ホワイト
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27466679
RSD-S545WH
ホワイト
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466688
RSD-S545BR
ブラウン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466706
RSD-S545SP
サンドピンク
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466749
RSD-S545ABK
ブラック
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405184
RSD-S545SKA
サンドカーキ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405193
RSD-S545SNV
サンドネイビー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405209
RSD-S545SGY
サンドグレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974568
RSD-S545AGG
オールグレージュ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466715
RSD-S545SBL
サンドブルー
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466697
RSD-S545SWH
サンドホワイト ツヤなし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466724
RSD-S545SGR
サンドグリーン ツヤなし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466733
RSD-S545SBR
サンドブラウン ツヤなし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。