曜日別特売

収納チェスト デコニー 3段 ワイド

収納チェスト デコニー 3段 ワイド - JEJアステージ

引き出しが軽いプラスチックチェスト。フロントパネルは光沢感のある鏡面仕上げ。脚はフロントパネルと同色でインテリアになじみやすい家具調フォルム。スッキリ閉まる引出し機構と抜け落ちストッパー付き。中身が見えないすっきりデザイン。リビングはもちろん、押入れやクローゼット、洗面所やキッチンでも大活躍。軽いので、衣替えやお掃除もラクラク。工具不要で組み立て簡単。

用途プラスチックケース、収納ケース、収納ボックス、引き出し衣装ケースとして。段数3幅(mm)540奥行(mm)415高さ(mm)661材質ポリプロピレン質量(kg)5耐荷重(kg)天板(約)3、引出し(約)1段あたり3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×415×661引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×360×160組立時間10~20分収納の目安Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466907DCNW-3WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
27466916DCNW-3DBRダークブラウン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466925DCNW-3IVGRグリーン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466934DCNW-3IVPIピンク
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27466943DCNW-3IVBRブラウン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27466907DCNW-3WH61501048YKCW-3 AWHDCNW-3WH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501048壁付きチェストbe worth style(ビーワーススタイル)1台
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする