曜日別特売

スリムチェスト 4段 キャスター付き

スリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト 4段 キャスター付き - JEJアステージ
(1件のレビュー)

組み立てカンタンなプラスチック収納チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。

用途小物収納、工具入れ、工具ケース、整理箱として。段数4材質ポリプロピレン質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×833/883組立時間10~20分収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467065SIU-4-BLブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27467074SIU-4-PIピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467065
2019-02-12
用途: 夏冬作業着の収納

夏用の作業着と冬用の作業着の収納に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする