ハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き

ハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き - JEJアステージ

掛けるモノとたたむモノをひとまとめにできる、ハンガーラック一体型チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。

用途ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。段数4材質ポリプロピレン質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×420×862/912組立時間20~30分収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467083SIU-4-BL-Hブルー
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27467099SIU-4-PI-Hピンク
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする