スリムチェスト キャスター付き

スリムチェスト キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト キャスター付き - JEJアステージスリムチェスト キャスター付き - JEJアステージ
(2件のレビュー)

組み立てカンタンなプラスチック収納チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。

用途小物収納、工具入れとして。材質ポリプロピレンホワイト組立時間10~20分収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467056SIU-3-WH3350×420×633/683
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
お客様組立品
27467108SIU-5-WH5350×420×1033/1083
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467056
2024-08-29
用途: 衣類の収納に

色がホワイトなので、中が見えないというのが良いです。
クリアなのも、中の確認が出来る、というのは良いのですが、見えない方が見た目も良いですし綺麗に見えるので良かったです。

対象商品 : 27467108
2021-04-08
用途: 家庭用
サービス業

組み立ても簡単でよかったです。缶詰などの食料品ストックにおすすめです。なかなかこのサイズがなかったのでとても助かりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする