ハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き

ハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き - JEJアステージハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き - JEJアステージ
(1件のレビュー)

掛けるモノとたたむモノをひとまとめにできる、ハンガーラック一体型チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。

用途ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。ホワイト段数5材質ポリプロピレン質量(kg)5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×420×1033/1083組立時間20~30分収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467117SIU-5-WH-H
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467117
2021-10-16
用途: 服かけ
インテリア牛嶋建設業・工事業

以前、別のところで購入したもので使用していたものがすぐに壊れたので、今回、こちらで購入。
しっかりしていて、以前より、収納もありいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする