折りたたみチェア リリィチェアM

折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ折りたたみチェア リリィチェアM - ルネセイコウ
(3件のレビュー)

安心の国産折りたたみチェア『リリィチェア』。ワンタッチで座面の取り外し可能。座面高さ6段階調節32~62cm。たためばわずか13mmのスリムなボディ。高めの座面はキッチンで立ち仕事の代わりに活躍。低めの座面は低位置での作業に便利。

用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、折りたたみいす、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。材質MDF、スチールパイプ幅(mm)350質量(kg)4.4高さ(mm)790奥行(mm)480耐荷重(kg)80背もたれあり幅W×厚さ×高さH(mm)350×13×910(収納時)座高(mm)320-620(6段階)材質(座面)木製内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467239CSMF-320A(NA)ナチュラル/シルバー320~620(6段階)350×480×7904.4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
27467248CSMF-320A(DBR/S)ダークブラウン/シルバー320~620(6段階)350×480×7904.4
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
27467257CSMF-320(DBR)ダークブラウン/ブラック320~620(6段階)350×480×7904.4
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
地域運賃
27467266CSMF-320(NA)ナチュラル/ブラック320~620(6段階)350×480×7904.4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467266
2020-04-12
用途: カウンターテーブルの臨時チェア用

少し重いですが、簡単に高さ調整ができ、安定感と収納スペースにて満足。
長時間使用では、座面が板のため、おしりが少し痛くなると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 27467266
2020-03-12
用途: 手作業の場所です。
エコマネージメント株式会社製造業

使いやすいですが、座る木部のところが痛い。少し重い。

対象商品 : 27467257
2019-06-11
用途: 洗面所の椅子として使用する
その他業種

座面を高くすると足が下につかない。下方に少々高い位置に足置きがあるとなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする