YAMAZEN(山善)
ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット)
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブル中央パラソル用ホール有(径40mm)。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質
天然木杉材
質量(kg)
テーブル:10、ベンチ:6
色
ブラウン
板厚(mm)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420
内容量
1セット
取扱説明書:
PTS-1205S 取扱説明書(0.47MB)
注意
※天然木杉材を生かした材質なので、こまめにお手入れしていただくことをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27467406
PTS-1205S
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません