曜日別特売

ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様

ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 - YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 - YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 - YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 - YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 - YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 - YAMAZEN(山善)

シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。テーブル中央にコンロが置けるスペース付きで、お庭で手軽にバーベキューが楽しめる。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブルにパラソル用ホール(直径4cm)付き。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木杉材質量(kg)テーブル:13、ベンチ:6ブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)コンロスペース:410×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420内容量1セット
注意
※天然木杉材を生かした材質なので、こまめにお手入れしていただくことをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467415PTS-1207BS
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする